innobella(イノベラ)
インクカートリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
適合
DCP-J529N/DCP-J929N-B/DCP-J929N-W/MFC-J908N/MFC-J742DN/MFC-J742DWN/MFC-J943DN/MFC-J943DWN
インク色
ブラック 2個パック
注文コード
64167586
品番
LC511BK-2PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
適合・インク色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
純正インクカートリッジ
適合
DCP-J529N/DCP-J929N-B/DCP-J929N-W/MFC-J908N/MFC-J742DN/MFC-J742DWN/MFC-J943DN/MFC-J943DWN
種別
純正品
エコマーク認定
認定
適合機種メーカー
Brother
印字可能枚数
各約350
インク色
ブラック 2個パック
インク
顔料
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
25 142 004