SIEMENS
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64167610
品番
3SU1052-2CP20-0AA0
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-3165
アズワン品番
65-7819-74