LC516XLY インクカートリッジ innobella(イノベラ) 64167717

LC516XLY インクカートリッジ innobella(イノベラ) 64167717
LC516XLY インクカートリッジ innobella(イノベラ) 64167717

インクカートリッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合DCP-J4250N/MFC-J4450N/MFC-J4950DNインク色イエロー注文コード64167717品番LC516XLY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

純正インクカートリッジ

適合DCP-J4250N/MFC-J4450N/MFC-J4950DN種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrother印字可能枚数約5000インク色イエローインク染料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号25 142 003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする