あしかメディ工業
あしか凝固シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(20枚)
注文コード
64167979
品番
N10031
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
おう吐物や排液にお使いいただけるシートタイプの凝固剤です。
1枚で約450ccの水を固めます。
シートのため飛散の心配が無く、取扱いが簡単です。
用途
おう吐物や排液の凝固
材質
高吸水性樹脂(SAP)、フラッフパルプ
縦(mm)
130
横(mm)
130
質量(g/枚)
4
吸水量(mL)
450
注意
※食べられません。万が一食べた場合は本製品とパッケージを持参し医師に相談してください。
※凝固するまでに少し時間がかかります。尿やおう吐物等が凝固する前に飛沫が飛散しないように、袋や容器の口は閉めるようにしてください。
※本製品、および本製品を使用した凝固物はトイレに流さないでください。
※用途以外で使用しないでください。