PKWPC-11 【25枚ケース売】  PEフィルム パレットカバー(1100×1100用) ユタカメイク 64168347

※サンプル画像

PKWPC-11 【25枚ケース売】  PEフィルム パレットカバー(1100×1100用) ユタカメイク 64168347
PKWPC-11 【25枚ケース売】  PEフィルム パレットカバー(1100×1100用) ユタカメイク 64168347

【25枚ケース売】 PEフィルム パレットカバー(1100×1100用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)注文コード64168347品番PKWPC-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

カバーが透明の為、被せた物を視認することが可能です。

用途保護用カバー。雨除けや埃除けに。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05寸法(mm)1200×1200×1300
注意
※突起物のある物を入れると破れることがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする