パナソニックエイジフリー・ライフテック
浴槽台ソフト(Air) PN-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64168608
品番
PN-L11326BR
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
座り心地の良いやわらか素材のクッション
軽量で利用者も介助者も使いやすい。
防カビ・防汚加工でお手入れラクラク
仕様
●重量:2.0kg●幅:300mm●奥行:240●高さ:180mm~260mm●座面高さ:180mm・200mm・220mm・240mm・260mm●最大使用者体重:100kg
アズワン品番
65-8892-74