曜日別特売

Keyboard Case Cover for Tab X C [ Orange ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64168767品番KeyboardCaseCoverTabXCOrange
参考基準価格(税別)¥22,545販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

マグネットカバー付き
フルキーボード&内蔵トラックパッド搭載
最大51言語のキーレイアウト対応(デバイスのソフトウェアによる)

材質ケース:PUレザー、マイクロファイバークロス、磁石Orange対応機種Tab X C、Note Max寸法(cm)29×25.1×0.8仕上マットキーボードABS樹脂キーキャップ、アルミニウムケースMagnetic
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする