VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A 真空ポンプ VNシリーズ Festo 64168967

真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64168967品番VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用されます。標準で高い吸引速度があり、幅 14 mm で、T 字型にはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6204アズワン品番65-8006-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする