曜日別特売
EA983BM-44 安全帯使用確認ステッカー(大/10枚)6x86mm EA983BMシリーズ エスコ 64168994

EA983BM-44 安全帯使用確認ステッカー(大/10枚)6x86mm EA983BMシリーズ エスコ 64168994
EA983BM-44 安全帯使用確認ステッカー(大/10枚)6x86mm EA983BMシリーズ エスコ 64168994
EA983BM-44 安全帯使用確認ステッカー(大/10枚)6x86mm EA983BMシリーズ エスコ 64168994
EA983BM-44 安全帯使用確認ステッカー(大/10枚)6x86mm EA983BMシリーズ エスコ 64168994
EA983BM-44 安全帯使用確認ステッカー(大/10枚)6x86mm EA983BMシリーズ エスコ 64168994
EA983BM-44 安全帯使用確認ステッカー(大/10枚)6x86mm EA983BMシリーズ エスコ 64168994

安全帯使用確認ステッカー(大/10枚)6x86mm EA983BMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(10枚)注文コード64168994品番EA983BM-44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,244
販売価格(税別)
2,040

蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。
フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。
※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。

仕様●サイズ(mm):110×136●色:蛍光黄●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入アズワン品番65-9335-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする