曜日別特売

軽量浴槽台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64169037品番536539
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

出し入れお手入れが楽で、水切れの良い貫通構造です。

仕様●カラー:ブルー●材質:天板/PP、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー・PP、ソフトクッション/EVA●天板サイズ:410×330mm●天板高さ:160・180・200・220・240・260mm(6段階)●サイズ:410×330×160~260mm●重量:2.8kg●パイプ先端径:Φ27.4~31.8mm(だ円径)●耐荷重:100kgアズワン品番7-8516-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする