曜日別特売
M2.5 マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC 64169580

M2.5 マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC 64169580
M2.5 マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC 64169580
M2.5 マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC 64169580
M2.5 マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC 64169580
M2.5 マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC 64169580
M2.5 マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC 64169580
M2.5 マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC 64169580

マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個容量(μL)チップ:10最小目盛(μL)0.05注文コード64169580品番M2.5
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。
・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。
・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・汎用チップ適合、オートクレーブ不可。

付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、英文取扱説明書、校正証明書容量(μL)チップ:10最小目盛(μL)0.05チャンネル数1入数(本)1本
注意
※オートクレーブ不可。
※0.2μL以下での精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする