ー RB ユニゾンカーゴパンツ ミタニコーポレーション 64169799

ー RB ユニゾンカーゴパンツ ミタニコーポレーション 64169799
ー RB ユニゾンカーゴパンツ ミタニコーポレーション 64169799
ー RB ユニゾンカーゴパンツ ミタニコーポレーション 64169799
ー RB ユニゾンカーゴパンツ ミタニコーポレーション 64169799
ー RB ユニゾンカーゴパンツ ミタニコーポレーション 64169799

RB ユニゾンカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ダークブラウン
ウエスト(cm)88
サイズLL
内容量1枚注文コード64169799品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ウエスト部分もストレッチが効いているためお腹周りがきつい等のストレスを感じることがありません。抜群のストレッチ力であらゆる動作が快適に!動きをアップデート!抜群のアクティブストレッチ!
【ストレッチ】【Wカーゴポケット】【8ポケット】

用途一般作業、レジャー種別カーゴパンツダークブラウンサイズLL混率(%)綿55 ポリエステル42 ポリウレタン3股下(cm)79ウエスト(cm)88股上(cm)29裾幅(cm)19ワタリ(cm)35
注意
※蛍光増白剤が入っていない洗剤をご使用ください。タンブラー乾燥機のご使用はお避けください。水や汗で濡れたままの状態や脱水後の長時間の放置はお避けください。色落ち・色移りする恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする