曜日別特売
#0330-18-F LED誘導棒ロングタイプ F CUC(中国産業) 64170446

LED誘導棒ロングタイプ F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64170446品番#0330-18-F
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

長めサイズで高視認性。
反射仕様とLEDで暗所での作業時に最適
4段階(点滅[速]、点滅[遅]、点灯、消灯)の切替え点滅が可能なLED誘導棒ロングタイプ。
LEDを12個使用した高輝度になっています。
昼夜問わず、誘導のシーンにてご活用いただけます。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。
軽量でストレス軽減!4段切り替え高輝度誘導棒。色は、青と緑と白からお選びいただけます。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):36×820×36●商品重量(g):187●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):80×990×40●パッケージ重量(g):192●サイズ:F●色:白●原産国:中国アズワン品番65-8929-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする