曜日別特売
N-7999 キャスター付スチール3段ローリングワゴン パール金属 64170691

 

N-7999 キャスター付スチール3段ローリングワゴン パール金属 64170691
N-7999 キャスター付スチール3段ローリングワゴン パール金属 64170691
N-7999 キャスター付スチール3段ローリングワゴン パール金属 64170691

キャスター付スチール3段ローリングワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1台注文コード64170691品番N-7999
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

事務所、リビングやキッチンなどでも使える便利なワゴンです。トレーはメッシュなので、小さな小物も置けます。キャスター2個はストッパー付です。

材質フレーム・支柱・トレー:スチール(粉体塗装)、キャスター:ポリプロピレン・スチール(メッキ塗装)ブラック質量(g)4030耐荷重(kg)全体30(トレー1段あたり:10)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×285×765
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする