WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 10mm 1箱 2500個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
注文コード
64173980
品番
970100474
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2132
アズワン品番
65-7911-49