MPA-431THTP0 空圧センサ MPaシリーズ SICK 64174235

空圧センサ MPaシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64174235品番MPA-431THTP0
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

概要一目でわかる空圧シリンダ用の位置センサ 測定範囲 107 → 1、007 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています さまざまなシリンダタイプ(タイロッドシリンダ、丸型ボディシリンダ、プロファイルシリンダ)にアダプタを取り付けあなたの利点位置要素や追加の機械的コンポーネントがないため、簡単に設置できます ピストンロッドとの結合に必要です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチパッド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 頑丈なアルミハウジングと非接触構造により、最大限の信頼性を発揮します 測定原理 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPA 位置センサは、直接非接触方式で空圧アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。MPA 製品ファミリのセンサは、大きなピストン径と長いストロークに最適です。センサの設定は、設置時及び操作中に、ティーチフィールドを使用して、又はタイプに応じて IO-Link を使用して後で調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途ダンサーの位置を検出しました 製品プッシャーの位置を監視します シリンダエンドポジションおよびプレスストロークの監視 MPA を使用したソノトロデスの位置監視 研削ヘッドの位置と摩耗の監視 部材キャリアからの自動取外し レーザーラインを使用した品質管理 プレスシリンダの終端位置の監視注

仕様●メーカーシリーズ:MPa●互換性:ユニバーサル●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8521アズワン品番65-7891-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする