曜日別特売
SX-E3725Y(HD) ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 64175268

SX-E3725Y(HD) ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 64175268
SX-E3725Y(HD) ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 64175268
SX-E3725Y(HD) ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 64175268
SX-E3725Y(HD) ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 64175268
SX-E3725Y(HD) ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 64175268
SX-E3725Y(HD) ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 64175268

ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード64175268品番SX-E3725Y(HD)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

信頼のコロナ日本製!電子点火石油ストーブ
暖房の目安:木造10畳まで コンクリート13畳まで
単二型乾電池×4個使用(別売)
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!

用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油質量(kg)8.4タンク容量(L)4暖房出力(kW)3.65-2.92保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする