曜日別特売
YMS-PTS42 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善) 64175855

YMS-PTS42 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善) 64175855
YMS-PTS42 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善) 64175855
YMS-PTS42 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善) 64175855
YMS-PTS42 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善) 64175855
YMS-PTS42 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善) 64175855
YMS-PTS42 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善) 64175855
YMS-PTS42 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善) 64175855
YMS-PTS42 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善) 64175855
YMS-PTS42 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善) 64175855
YMS-PTS42 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善) 64175855
YMS-PTS42 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善) 64175855
YMS-PTS42 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善) 64175855
YMS-PTS42 電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード YAMAZEN(山善) 64175855

電気毛布 プログラムタイマー搭載 抗菌防臭 ぐっすりモード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)40
内容量1枚注文コード64175855品番YMS-PTS42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

快眠と省エネをダブルで実現!プログラムタイマー搭載
表面温度:(強)約53℃、(適温)約33℃、(弱)約23℃
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
省エネぐっすりモード(タイマー)機能搭載
(就寝時にスイッチを入れると2時間暖房→4時間暖房停止→2時間暖房します。睡眠前後の暖房で快適な眠りを得られます)
12時間後自動切タイマー

用途
ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 電気敷き毛布 電気掛け敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布
消費電力(W)40電源AC100V(50/60Hz)大きさMサイズ(敷き毛布)寸法(縦×横)(cm)140×801時間あたりの電気代目安(円)(強)約0.8円、(適温)約0.6円、(弱)約0.4円
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする