YKSG-F44(GG×BR) 電気毛布  寝る消臭元 制菌 消臭  フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 64175907

YKSG-F44(GG×BR) 電気毛布  寝る消臭元 制菌 消臭  フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 64175907
YKSG-F44(GG×BR) 電気毛布  寝る消臭元 制菌 消臭  フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 64175907
YKSG-F44(GG×BR) 電気毛布  寝る消臭元 制菌 消臭  フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 64175907
YKSG-F44(GG×BR) 電気毛布  寝る消臭元 制菌 消臭  フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 64175907
YKSG-F44(GG×BR) 電気毛布  寝る消臭元 制菌 消臭  フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 64175907
YKSG-F44(GG×BR) 電気毛布  寝る消臭元 制菌 消臭  フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 64175907
YKSG-F44(GG×BR) 電気毛布  寝る消臭元 制菌 消臭  フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 64175907
YKSG-F44(GG×BR) 電気毛布  寝る消臭元 制菌 消臭  フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 64175907
YKSG-F44(GG×BR) 電気毛布  寝る消臭元 制菌 消臭  フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 64175907
YKSG-F44(GG×BR) 電気毛布  寝る消臭元 制菌 消臭  フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 64175907
YKSG-F44(GG×BR) 電気毛布  寝る消臭元 制菌 消臭  フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 64175907
YKSG-F44(GG×BR) 電気毛布  寝る消臭元 制菌 消臭  フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 64175907
YKSG-F44(GG×BR) 電気毛布  寝る消臭元 制菌 消臭  フランネル 小林製薬 YAMAZEN(山善) 64175907

電気毛布 寝る消臭元 制菌 消臭 フランネル 小林製薬

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレージュ×ブラウン
消費電力(W)75
内容量1枚注文コード64175907品番YKSG-F44(GG×BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」を使用!「寝る消臭元」の許諾を受けた電気毛布
制菌加工(※1,2)、消臭加工(※2,3)
やわらか手触りのフランネル素材
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
表面温度:(強)約53℃、(適温)約33℃、(弱)約23℃

用途
ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 電気毛布 ひざ掛け毛布 ひざ掛け ブランケット 敷き毛布 敷毛布
グレージュ×ブラウンタイプLサイズ(掛け敷き毛布)消費電力(W)75電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65寸法(縦×横)(cm)188×1301時間あたりの電気代目安(円)(強)約1.8円、(適温)約0.9円、(弱)約0.4円
注意
※1 すべての菌に効果があるわけではありません
※2 肌に触れるグレージュの面に制菌、中層に消臭加工を施してあります
※3 汗臭に含まれる酢酸、イソ吉草酸、アンモニアに対する消臭効果
※この商品は小林製薬株式会社の抗菌剤を使用し、「消臭元」商標登録用の許諾を受け、株式会社山善が企画製造しています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする