ヒーター コンベクションパネルヒーター 1000W タイマー付 温度調節機能付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64176397 品番YSG-1000LED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

北欧ノルウェーの家電ブランドmillから登場 モダンデザインのパネルヒーター
急速ヒートディストリビューション:ファンを搭載した急速ヒーティング
暖房の目安:木造4畳まで/コンクリート6畳まで
切タイマー:1-24時間設定可能(1時間毎)
温度設定:5-35℃
お部屋全体を穏やかに暖めます
オーバーヒート制御機能搭載
転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心
北欧ノルウェーのモダンデザイン

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気ヒーター パネル型ヒーター コンベクションヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 即暖 速暖 質量(kg)5.1 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×62×38.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする