曜日別特売
2337994-3 RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64176527

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64176527品番2337994-3
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1 x 2●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:35mm●幅:21.5mm●深さ:19.05mm●シリーズ番号:2337994●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4457アズワン品番65-7776-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする