曜日別特売
HS-TU22PD23-K 2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機 64177946

HS-TU22PD23-K 2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機 64177946
HS-TU22PD23-K 2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機 64177946
HS-TU22PD23-K 2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機 64177946
HS-TU22PD23-K 2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機 64177946

2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64177946品番HS-TU22PD23-K
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電
USB差込口はType-C×1、Type-A×1
TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力
AC差込口は2口、出力合計1400Wまで
コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用
導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上
Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線

ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする