曜日別特売
3VA9353-0KB03 シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS 64178898

シーメンス 端子カバー Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64178898品番3VA9353-0KB03
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Siemens SENTRON は、回路ブレーカ 3 極 3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用のプラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付き Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9376アズワン品番65-8060-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする