サンコー(三甲)
サンボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64179160
品番
20125200GL802
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):1.2●材質:PP●外寸法(mm):180×120×95●有効内寸法(mm):151×97×82
アズワン品番
65-8872-99