セトクラフト
ステープラー マイク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64180280
品番
SDD-2134
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅4.1×奥行7.1×高さ5.6cm●本体重量:100g●個装サイズ:幅4.2×奥行8.5×高さ6.5cm●個装重量:114g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:マイク●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-10
繰り返し・詰め替え
対応