TT-SD1300W スリムカメラ 高橋国際商事 64183239

主画像

TT-SD1300W スリムカメラ 高橋国際商事 64183239
TT-SD1300W スリムカメラ 高橋国際商事 64183239
TT-SD1300W スリムカメラ 高橋国際商事 64183239
TT-SD1300W スリムカメラ 高橋国際商事 64183239
TT-SD1300W スリムカメラ 高橋国際商事 64183239
TT-SD1300W スリムカメラ 高橋国際商事 64183239
TT-SD1300W スリムカメラ 高橋国際商事 64183239
TT-SD1300W スリムカメラ 高橋国際商事 64183239
TT-SD1300W スリムカメラ 高橋国際商事 64183239

スリムカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード64183239品番TT-SD1300W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

その薄さわずか1cm、ムダのないデザインが持っても使っても美しいスリムカメラです。7200万画素(有効画素1300万)、動画解像度5Kの臨場感あふれる撮影が可能です。また、笑顔検出機能・オートフォーカス機能・連続写真やループ撮影などカメラを楽しめる機能も豊富。17倍デジタルズームを搭載し、運動会等での距離のある被写体の撮影も可能です。

付属品本体、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロスホワイト質量(g)約64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×12(最薄部10)レンズf=4.6mm F/1.8センサーCMOSセンサー13MP有効画素数1300万画素機能オフタイマー、連続・自動・スロー・ループ撮影、タイムラプス・セルフタイマーインターフェースmicroSD、Type-Cズームデジタル16倍解像度【写真】補間(72M/64M/56M/48M/30M/24M/20M)12M/8M/5M/3M【動画】5K/4K/2.7K/FHD/HD/VGAホワイトバランスauto、晴れた日、曇りの日、白熱ランプ、蛍光灯液晶モニター2.8インチIPS露出補正-3.0EV~+4.0EVバッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー500(充電約2時間)ISO感度設定自動/100/200/400/800/1600/3200記録メディアmicroSD(最大128GB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする