DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:250mm Festo 64183624

空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:250mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64183624品番DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質

仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9980アズワン品番65-8013-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする