WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 10mm 1箱 3000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
注文コード
64183947
品番
970100324
参考基準価格(税別)
¥229,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:10mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2086
アズワン品番
65-7910-65