3879 04 10 おすスタッドエルボ 1袋 2個入 Legris(レグリ) 64188226

おすスタッドエルボ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード64188226品番3879 04 10
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,242
販売価格(税別)
22,038

Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃

仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:215-0257アズワン品番65-7895-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする