曜日別特売
8GK4801-2KK23 ブスバー Alpha 8GK SIEMENS 64189425

ブスバー Alpha 8GK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64189425品番8GK4801-2KK23
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Siemens カバープレートにはバスバーが使用されています。カットアウト付きの適応型ユニットです。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。IT の高さは 300 mm です 正味重量は 85 g です

仕様●範囲:Alpha●シリーズ:8GK●併用可能製品:SR60 バスバーシステム●コード番号:203-3353アズワン品番65-8084-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする