関節になってて柔らかくゴワつかずつけ心地悪くないですあとコンパクトに折りたためてらザックやサドルバックに収納できるのに
惜しいところです
どの位の効果が期待できるか検証できませんが、着用することで少し安心感は出ます。万が一の事故の時に着用していないより、着用している方が安心なのは言うまでもありません。プロテクターを装着した状態の上からパーカーやバイクジャケットを着る事も問題有りませんでした。(マジックバンドで調整出来ますので、恰好を気にしなければ上着の上に装着することも出来ました) ちなみに私の身長は165cm 体重80kgのちょっと太めの筋肉質体形ですが、Lサイズで丁度よかったです。XLでも問題ないですが、スクーターだと背中の脊椎プロテクターがLサイズより長くなるので後ろの背もたれに干渉するかもしれません。ロードバイクならXLでも問題ないと思います。
コンパクトで、予想外に軽量で疲れません。フロントジッパー型のプロテクターは別に所有していますが、センターのジッパー部に強度がないことに少し不安を抱いていました。この商品では、当然ながら、下から被って頭を出し、腕を抜く作業がありますが、ある程度の形ができていて、眼鏡を付けていても装着には問題ありません。腕・背中部など、後ろ側にパッドの入ったメッシュのウェアとセットで使用し、安心して乗車しています。勿論、価格にも満足しています。
動きやすいです。ただMTB用の高価な物に比べるとクッション材が無いので、リベットがあばらに直に当たって痛いです。
安心と信頼性のある、コミネ製
重量も軽く乗車姿勢も良くなります
気温35度3時間ぐらい使用しましたが風が通るので、そんなに暑くは無かったです
身長170㎝ Lでピッタリでした
画像が無いのは不安なので掲載お願いします