曜日別特売
3VA9253-0QC00 シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENS 64191236

シーメンス ワイヤコネクタ Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64191236品番3VA9253-0QC00
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Siemens SENTRON バスコネクタオフセットフロントは、3VA1 250 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9346アズワン品番65-8061-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする