ハート
やわらか麻混敷パッド シングル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64191830
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
綿よりも高い吸放湿性を持つ麻と軽くてホコリの出にくいポリエステルの混合わたです。
吸放湿性が抜群・・・汗を吸っては放出するので湿っぽくなりません。
軽いので上げ下ろしが楽です。
仕様
●シングル約100×205cm●詰め物重量:約0.7kg●側生地:綿100%(オーガニックコットン100%)●詰め物:麻50%(オーガニック麻100%)/ポリエステル50%●カラー:キナリ●日本製
アズワン品番
65-9623-56