仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6.5V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.5V @ 500mA●電流 - 出力:500mA●電流 - 静止(Iq):65μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:66dB~22dB(100Hz~100kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、逆極性、不足電圧ロックアウト(UVLO)●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-VDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:8-SON(3x3)アズワン品番67-0411-01