LN-MIA25FGLB iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付 MSソリューションズ 64192978

LN-MIA25FGLB iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付 MSソリューションズ 64192978
LN-MIA25FGLB iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付 MSソリューションズ 64192978
LN-MIA25FGLB iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付 MSソリューションズ 64192978
LN-MIA25FGLB iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付 MSソリューションズ 64192978
LN-MIA25FGLB iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付 MSソリューションズ 64192978
LN-MIA25FGLB iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付 MSソリューションズ 64192978
LN-MIA25FGLB iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付 MSソリューションズ 64192978

iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット 貼り付けキット付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64192978品番LN-MIA25FGLB
参考基準価格(税別)¥1,068販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合iPhone Air材質ガラスブルーライトカット質量(g)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×152×0.33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする