MSソリューションズ
iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「SPARKLE LENS GLASS」全面保護 ゴールド カメラ全体を保護
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64193030
品番
LN-MIP25FGLENSLGD
参考基準価格(税別)
¥1,126
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
カメラ全体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるラメ入りデザイン/驚異的な透過率約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合
iPhone 17 Pro
材質
ガラス
色
ゴールド
質量(g)
6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×38×2