曜日別特売
LN-MIA25UKHLGY iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付 MSソリューションズ 64193678

LN-MIA25UKHLGY iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付 MSソリューションズ 64193678
LN-MIA25UKHLGY iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付 MSソリューションズ 64193678
LN-MIA25UKHLGY iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付 MSソリューションズ 64193678
LN-MIA25UKHLGY iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付 MSソリューションズ 64193678
LN-MIA25UKHLGY iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付 MSソリューションズ 64193678
LN-MIA25UKHLGY iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付 MSソリューションズ 64193678
LN-MIA25UKHLGY iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付 MSソリューションズ 64193678

iPhone Air 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ライトグレー TPU ストラップホール付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64193678
品番
LN-MIA25UKHLGY
参考基準価格(税別)¥1,451販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載

適合
iPhone Air
材質
TPU+PC
ライトグレー
質量(g)
31
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×160×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする