曜日別特売
- 316L 両ヘルールパイプ 10A コンサス 64195059

316L 両ヘルールパイプ 10A

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64195059
品番
-
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥53,350
販売価格(税別)
48,500

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。

仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径14.0mm●長さ:820mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9348-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする