東京富士商会
四又管
材質
高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82364461
HA-40
23.4
28
34
9
6.8
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82364470
HA-41
30
35
45
12
8
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82364655
HA-42
42
48
65
17
13
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82364680
HA-43
53
59
80
22
17
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材