曜日別特売
KE12-08M エルボ(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所 64197571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボ(くい込み継手)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード64197571品番KE12-08M
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

くい込み継手 KE形です。

寸法L(mm)40.5六角対辺(mm)B:22寸法L1(mm)34ねじサイズR1/2パイプ外径(Φmm)12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする