※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
エルボ(くい込み継手)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64197580
品番
KE16-08M
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
くい込み継手 KE形です。
寸法L(mm)
44.5
六角対辺(mm)
B:30
寸法L1(mm)
35
ねじサイズ
R1/2
パイプ外径(Φmm)
16
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材