EA927-96 380x125x400mm ビジネスバッグ リュック兼用 エスコ 64198008

EA927-96 380x125x400mm ビジネスバッグ リュック兼用 エスコ 64198008
EA927-96 380x125x400mm ビジネスバッグ リュック兼用 エスコ 64198008
EA927-96 380x125x400mm ビジネスバッグ リュック兼用 エスコ 64198008
EA927-96 380x125x400mm ビジネスバッグ リュック兼用 エスコ 64198008
EA927-96 380x125x400mm ビジネスバッグ リュック兼用 エスコ 64198008
EA927-96 380x125x400mm ビジネスバッグ リュック兼用 エスコ 64198008

380x125x400mm ビジネスバッグ リュック兼用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64198008品番EA927-96
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,041
販売価格(税別)
7,310

トート、リュック、手持ちの3WAYスタイルで使用できます。
スタイルに合わせてハンドルの長さを調整できます。
パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。
小物ポケットやペン差し、キャリーサポーターなど機能充実です。
左右のサイドポケットにはペットボトルや折りたたみ傘が収納できます。
リュックベルトにはメッシュクッションを採用しています。

仕様●サイズ:外寸/W380×D125×H400mm 内寸(参考PC収納寸法)/W330×D20×H350mm ハンドルの長さ/44~70cm●重量(g):730●材質:表装/ポリエステル●キャリーサポーター:ありアズワン品番65-9311-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする