22612 スポイト0.5mL グローバルサイエンス 64198114

スポイト0.5mL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(2000本)注文コード64198114品番22612
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

15μL・30μL・0.1mL・~0.5mL目盛付。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。

仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:0.5mL●全長:143mm●10本包装の滅菌済アズワン品番65-9029-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする