PICO TECHNOLOGY
PCオシロスコープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64198139
品番
(PQ288)PICOSCOPE-4224A
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥239,580
販売価格(税別)
¥
217,800
バスケットに入れる
非常に明瞭な波形解析。コンパクトな筐体に垂直分解能12ビット、帯域幅20MHz、MSバッファメモリ256MS、高速サンプルレート80MS/sなどの性能を備えています。
仕様
●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):20MHz●入力感度:2mV/div~10V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:20ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:80MS/s●PC接続性:USB3.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):90×170×40mm
アズワン品番
67-0393-96