東京堂
プラ編みプランター 2362
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色
ダークブラウン
ライトブラウン
ナチュラル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64198297
品番
GX002362-027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
鉢カバー・花器・花瓶・フラワーベースとしてご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、として。
材質
ポリエチレン、アイアン
色
ダークブラウン
分類
鉢カバー
寸法(Φ×高さH)(cm)
約22.5×62(内約18)
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません