東京堂
プラ編みプランター 3080
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ナチュラル
ライトブラウン
ナチュラル
ダークブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64198315
品番
GX003080-022
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鉢カバー・花器・花瓶・フラワーベースとしてご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、として。
材質
ポリエチレン、アイアン
色
ナチュラル
分類
鉢カバー
商品タイプ
ケンガイ鉢6号用
寸法(Φ×高さH)(cm)
約29.5×80(内約24)
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません