HONO
難燃軽防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
6L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
8L
色
チャコール
ネイビー
ブラック
チャコール
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64198465
品番
4133
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
色
チャコール
サイズ
6L
胸囲(cm)
150
混率(%)
表地:綿100、中綿・裏地:ポリエステル100(後身頃アルミプリント)
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
76