曜日別特売
HDT-8904 4in1ガス検知器 はくでん 64198569

HDT-8904 4in1ガス検知器 はくでん 64198569
HDT-8904 4in1ガス検知器 はくでん 64198569
HDT-8904 4in1ガス検知器 はくでん 64198569
HDT-8904 4in1ガス検知器 はくでん 64198569

4in1ガス検知器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64198569品番HDT-8904
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

O2、LEL(可燃性ガス)、CO、H2Sの4種類のガスを同時連続で検出する携帯式マルチガス検出器です。
各ガス濃度の測定値はディスプレイに表示されます。
低濃度/高濃度のアラーム設定とSTEL/TWAアラーム機能を設定することができます。あらかじめ設定されたアラーム設定を超えた場合、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。

仕様【STEL警報値】短時間曝露耐性(15分)【TWA警報値】時間加重平均(8時間の有毒ガス累積暴露量を指す。)【値設定】上・下限アラーム値設定【方式】音、光、振動のトリプルアラーム、アラーム値は設定可能、アラーム音は最大80dB【ゼロ設定】有り【標準ガス設定】有り【測定可能ガス】酸素/一酸化炭素/硫化水素/可燃性ガス測定範囲酸素:0~30%VOL (精度±5%FS)分解能:0.1%VOL/一酸化炭素: 0~999ppm(精度±10%)分解能:1ppm/硫化水素: 0~500ppm(精度±5ppm)分解能:1ppm/可燃性ガス:0~100%LEL(精度±5%FS)分解能1%LELセンサー【原理】電気化学的原理バッテリー3.7V 1800mAhリチウム電池(付属)測定機能【エアポンプ】有り(オプション必須)動作環境-10~50℃応答速度<60秒保管温度(℃)0~40ポート【充電】Micro USB DC 5V使用湿度範囲(%RH)15~95バッテリー動作時間6時間アラーム無しの場合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする