CPSR6030H(NM/IV) デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ YAMAZEN(山善) 64199444

CPSR6030H(NM/IV) デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ YAMAZEN(山善) 64199444
CPSR6030H(NM/IV) デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ YAMAZEN(山善) 64199444
CPSR6030H(NM/IV) デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ YAMAZEN(山善) 64199444
CPSR6030H(NM/IV) デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ YAMAZEN(山善) 64199444
CPSR6030H(NM/IV) デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ YAMAZEN(山善) 64199444
CPSR6030H(NM/IV) デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ YAMAZEN(山善) 64199444
CPSR6030H(NM/IV) デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ YAMAZEN(山善) 64199444
CPSR6030H(NM/IV) デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ YAMAZEN(山善) 64199444
CPSR6030H(NM/IV) デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ YAMAZEN(山善) 64199444
CPSR6030H(NM/IV) デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ YAMAZEN(山善) 64199444
CPSR6030H(NM/IV) デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ YAMAZEN(山善) 64199444
CPSR6030H(NM/IV) デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ YAMAZEN(山善) 64199444
CPSR6030H(NM/IV) デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ YAMAZEN(山善) 64199444
CPSR6030H(NM/IV) デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ YAMAZEN(山善) 64199444
CPSR6030H(NM/IV) デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ YAMAZEN(山善) 64199444

デスクワゴン 折りたたみ キャスター付き おしゃれ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
ナチュラルメイプル(木目柄)
内容量1台注文コード64199444品番CPSR6030H(NM/IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

使うときだけサッと出せるフレーム折りたたみ式デスクワゴン。パタパタデスクサイドの付け足しに!
キャスター付きなので移動もスムーズ。工具不要!キャスターを付属のスパナで取り付けて棚板をのせるだけの簡単組立。
サイドテーブルとしても使用可能。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納可能

用途デスクワゴン、デスクラック、袖机として。 デスク 収納 A4サイズ ワゴン デスクサイドワゴン ファイルワゴン ラック キッチン収納 デスクワーク 作業スペース 在宅ワーク 新生活 折り畳みナチュラルメイプル(木目柄)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×65×740棚段数2総耐荷重(kg)22質量(kg)8.5仕様組立:一部取付品幅(mm)600高さ(mm)700奥行(mm)300耐荷重(kg)天板10、棚板各6、全体22キャスターあり折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×65×740棚段数(段)3
取扱説明書:(0.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする