アイリスオーヤマ
ラインルクス 笠付トラフ型 40形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64199496
品番
LX3-170-23W-RTR40
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容
ライトバー+器具
質量(g)
1500
消費電力(W)
15~15
定格電圧(V)
AC100~242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×1220×55
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
161
光束(Lm)
2450
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
もっと見る